Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flash-Speicher, 64MB, SPI, WDFN-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30302144
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     SST26VF064B-104I/MF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
flash-speicher
Flash-Speicher, Typ=SST26VF064B-104I/MF, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=8 mm, Chip-Erase-Zeit=35 ms, Höhe=0.8 mm, Länge=6 mm, Pins=8, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Seitengrösse=256 B, Speichergrösse=64 MB, Versorgungsspannung max.=3.6 V, Versorgungsspannung min.=2.3 V, Versorgungsstrom=20 mA, Zugriffszeit=8 ns, Art der Zeiteinstellung=Synchron, Bauform=WDFN, Blockanordnung=Symmetrisch, Montageart=SMT, Programmierzeit=1,5 ms/Blatt, Schnittstellen=SPI, Verpackung=Röhre
Weitere Suchbegriffe: Flash-Speicher
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
98
Frei Haus
ab € 2,75*
€ 3,47*
Lager 115
294
5
€ 5,95*
ab € 2,98*
€ 4,88*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 24,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.