Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip SST26 Flash-Speicher 64MBit, 8M x 8 Bit, SPI, 3ns, WDFN, 8-Pin, 2,7 V bis 3,6 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1460301
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     SST26VF064B-104I/MF
EAN/GTIN:
     5059040127654
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
flash-speicher
Speicher Größe = 64MBit
Interface-Typ = SPI
Gehäusegröße = WDFN
Pinanzahl = 8
Organisation = 8M x 8 Bit
Montage-Typ = SMD
Zellen-Typ = Gate teilbar
Arbeitsspannnung min. = 2,7 V
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Block-Organisation = Symmetrisch
Länge = 6mm
Höhe = 0.75mm
Breite = 5mm
Abmessungen = 6 x 5 x 0.75mm
Automobilstandard = AEC-Q100

Serieller Vierfach E/A (SQI) SuperFlash®-Speicher SST26VF016B/032B/064B. Die Geräte der Familie SST26VF016B/032B/064B von Microchip sind SuperFlash®-Speicher-ICs mit Serial Quad I/O™ (SQI™)-Schnittstelle, die über eine sechsadrige 4-bit-E/A-Schnittstelle verfügen, die einen Hochleistungsbetrieb bei geringerer Stromaufnahme in einem kompakten Gehäuse mit geringer Stiftanzahl ermöglichen. Die Verwendung der SQI™-Schnittstelle von Microchip sorgt für eine Leistungsfähigkeit von bis zu 104 MHz und ermöglicht eine Execute-in-Place-Fähigkeit (XIP) mit geringer Latenz bei minimalem Prozessor-Pufferspeicher. Diese Flash-Speicherchips bieten zudem vollständige Kompatibilität mit den Befehlssätzen traditioneller serieller Peripherieschnittstellenprotokolle (SPI). Durch den Einsatz der SuperFlash®-Technologie bieten diese Geräte außergewöhnliche Löschzeiten, die sich äußerst vorteilhaft gegenüber anderen Flash-Speicheralternativen ausnehmen. Sektor- und Block-Löschbefehle werden üblicherweise innerhalb von 18 ms umgesetzt, und das Löschen des ganzen Chips nimmt typischerweise 35 ms in Anspruch. Merkmale. Serielle Schnittstellenarchitektur – Nibble-Wide Multiplex E/A mit SPI-artiger serieller Befehlsstruktur x1/x2/x4 serielles Peripherieschnittstellenprotokoll (SPI) Hohe Taktfrequenz – max. 104 MHz Burst-Modi Niedriger Energieverbrauch – aktives Lesen 15 mA (typisch bei 104 MHz), Standby 15 μA (typisch) Kurze Löschzeit – Sektor/Block löschen: 18 ms (typisch); Chip Löschen 35 ms (typisch) Flexibles Löschen möglich Software-Schreibschutz
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
64MBit
Interface-Typ:
SPI
Gehäusegröße:
WDFN
Pinanzahl:
8
Organisation:
8M x 8 Bit
Montage-Typ:
SMD
Zellen-Typ:
Gate teilbar
Arbeitsspannnung min.:
2,7 V
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Block-Organisation:
Symmetrisch
Länge:
6mm
Höhe:
0.75mm
Breite:
5mm
Abmessungen:
6 x 5 x 0.75mm
Automobilstandard:
AEC-Q100
Weitere Suchbegriffe: 1460301, Halbleiter, Speicherbausteine, Flash-Speicher, Microchip, SST26VF064B104IMF, Semiconductors, Memory Chips, Flash Memory
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,76*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 98 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 98 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.