Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller PIC16 20MHz 8kB / 368B PLCC 8bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30302124
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F877-20I/L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Mikrocontroller, Typ=PIC16F877-20I/L, AD-Wandler-Kanäle=8, ADC-Auflösung=10 bit, Anzahl Timer/Zähler=3, Anzahl programmierbarer E/A=33, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=17.6 mm, DAC-Auflösung=-999, Datenbusbreite=8 bit, Grösse Erweiterungsspeicher max.=-999, Grösse des Datenspeichers=256 B, Höhe=4.5 mm, Länge=17.6 mm, Pins=44, Programmspeichergrösse=8 kB, RAM-Speichergrösse=368 B, Reflow Löttemperatur max=-999, Taktfrequenz max.=20 MHz, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=2 V, Architektur Anweisungsset=RISC, Bauform=PLCC, Kern (Core)=PIC16, Montageart=SMT, Name der Produktfamilie=PIC16, Programmspeicher Typ=Flash, Schnittstellen=SPI I²C USART SCI, Verpackung=Röhre
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27
Frei Haus
ab € 10,12*
€ 13,47*
Lager 115
55
5
Frei Haus
ab € 8,98*
€ 13,51*
1 Tag
55
1
€ 14,99*
ab € 10,06*
€ 16,67*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 67,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
AC164162
ab € 33,55*
Zubehör
Microchip Technology
DM164143
ab € 18,28*
Zubehör
Microchip Technology
DM164148
ab € 23,26*
Zubehör
Microchip Technology
DM164137
ab € 40,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.