Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display-Treiber, LED, 4.75 ... 11V, PLCC-44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30302107
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MM5451YV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
led ansteuer ic
Display-Treiber, Typ=MM5451YV, Anzahl Segmente=7, Anzahl der Ziffern=5, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=17.5 mm, Höhe=4.3 mm, Länge=17.5 mm, Pins=44, Reflow Löttemperatur max=-999, Versorgungsspannung max.=11 V, Versorgungsspannung min.=4.75 V, Anzeigedisplay=LED, Bauform=PLCC, Montageart=SMT, Verpackung=Röhre
Weitere Suchbegriffe: Display-Treiber
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26
Frei Haus
ab € 4,89*
€ 6,70*
Lager 115
104
5
Frei Haus
ab € 4,27*
€ 7,32*
1
€ 5,90*
ab € 3,59*
€ 9,13*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 36,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.