Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komparator, Differenzial, Einfach, 36V, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30302103
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC6270YM5-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
komparatoren microchip
Komparator, Typ=MIC6270YM5-TR, Ausgangsstrom pro Kanal=20 mA, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.6 mm, Eingangs-Offset-Spannung max.=9 mV, Einzel-Versorgungsspannung max.=36 V, Einzel-Versorgungsspannung min.=2 V, Gleichtaktunterdrückung (CMRR)=-999, Höhe=1.3 mm, Kanäle=1, Länge=2.9 mm, Pins=5, Reaktionszeit=600 ns, Reflow Löttemperatur max=-999, Versorgungsspannungsdurchgriff (PSRR)=-999, Versorgungsstrom=300 µA, Art der Stromversorgung=Einfach, Ausgangstyp=Open-Drain, Bauform=SOT-23, Komparator-Typ=Differenzial, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Suchbegriffe: comparator
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,43*
1 Tag
52500
1
€ 14,99*
ab € 0,366*
€ 0,689*
Lager 115
2870
5
€ 5,95*
ab € 0,405*
€ 0,7594*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,7594*
€ 0,90369
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7129*
€ 0,84835
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6429*
€ 0,76505
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,555*
€ 0,66045
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,505*
€ 0,60095
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,475*
€ 0,56525
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,405*
€ 0,48195
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,797* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE901
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.