Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komparator MIC6270YM5-TR, Open Collector 300ns 1-Kanal SOT-23 5-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1772928
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC6270YM5-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
komparatoren microchip
Komparator-Typ = CMOS
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Stromversorgungs-Typ = Single
Ausgangs-Typ = Open Collector
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Antwortzeit = 300ns
Pinanzahl = 5
Abmessungen = 2.9 x 1.6 x 1.1mm
Länge = 2.9mm
Breite = 1.6mm
Höhe = 1.1mm
Spannungsverstärkung typ. = 200 V/mV

Der MIC6270 ist ein Präzisionsspannungskomparator mit einer Offset-Spannungsangabe von maximal 5 mV. Das MIC6270 ist für den Betrieb an einem einzelnen 2-V- bis 36-V-Netzteil ausgelegt. Der Betrieb an geteilten Stromversorgungen ist ebenfalls möglich. Seine geringe Stromaufnahme ist unabhängig von der Höhe der Versorgungsspannung. Dieser Komparator verfügt auch über einen Gleichtakt-Eingangsspannungsbereich, der Masse enthält.Versorgung: 2 V bis 36 V300 μA Versorgungsstrom unabhängig von der Versorgung25 nA Eingangsruhestrom±5 nA Eingangs-Offsetstrom±3 mV EingangsversatzspannungGleichtakt-Eingangsspannungsbereich umfasst MasseDifferenzial-Eingangsspannungsbereich gleich der Versorgungsspannung250 mV bei 4 mA AusgangssättigungsspannungAusgang kompatibel mit TTL, DTL, ECL, MOS- und CMOS-Logik
Weitere Informationen:
Komparator-Typ:
CMOS
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Stromversorgungs-Typ:
Single
Ausgangs-Typ:
Open Collector
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Antwortzeit:
300ns
Pinanzahl:
5
Abmessungen:
2.9 x 1.6 x 1.1mm
Länge:
2.9mm
Breite:
1.6mm
Höhe:
1.1mm
Spannungsverstärkung typ.:
200 V/mV
Weitere Suchbegriffe: comparator, 1772928, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Komparatoren, Microchip, MIC6270YM5TR, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Comparators
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,43*
1 Tag
52500
1
€ 14,99*
ab € 0,366*
€ 0,689*
2 Tage
2870
5
€ 5,95*
ab € 0,405*
€ 0,7594*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.290,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE901
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.