Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker 3.5mV 1.2MHz SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30302041
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6H01T-E/OT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Operationsverstärker, Typ=MCP6H01T-E/OT, Anstiegsrate=0.8 V/µs, Ausgangsstrom pro Kanal=50 mA, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.6 mm, Duale Versorgungsspannung max.=8 V, Duale Versorgungsspannung min.=1.75 V, Eingangs-Offset-Spannung=3.5 mV, Eingangssteuerstrom=10 pA, Einzel-Versorgungsspannung max.=16 V, Einzel-Versorgungsspannung min.=3.5 V, Gleichtaktunterdrückung (CMRR)=100 dB, Höhe=1.3 mm, Länge=2.9 mm, Pins=5, Rauschdichte Eingangsspannung=35 nV/√Hz, Reflow Löttemperatur max=-999, Spannungsverstärkung=-999, Versorgungsspannungsdurchgriff (PSRR)=102 dB, Versorgungsstrom=185 µA, Verstärker=1, Verstärkungsbandbreite=1.2 MHz, Art der Stromversorgung=Einfach Dual, Bauform=SOT-23, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Verstärkertyp=Mehrzweck
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542339000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 0,74*
1 Tag
101
1
€ 14,99*
ab € 0,597*
€ 1,213*
Lager 115
1702
5
€ 5,95*
ab € 0,70*
€ 1,29*
1
€ 5,90*
ab € 0,93*
€ 1,80*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.