Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Operationsverstärker CMOS SMD R-R SOT-23, 5-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1772876
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6H01T-E/OT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Verstärker-Typ = CMOS
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Pinanzahl = 5
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 1.2MHz
Ausgangs-Typ = Rail-to-Rail
Flankensteilheit typ. = 0.8V/µs
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Ausgangsstrom = ±65 mA
Eingansspannungsrauschen typ. = 35nV/√Hz

Der Operationsverstärker MCP6H01 verfügt über einen weiten Versorgungsspannungsbereich von 3,5 V bis 16 V und einen Rail-to-Rail-Ausgangsbetrieb. Dieses Gerät weist einen stabilen Verstärkungsfaktor Eins auf und verfügt über ein Verstärkungs-Bandbreite-Produkt von 1,2 MHz (typisch). Dieses Gerät arbeitet mit einer einzigen Versorgungsspannung von bis zu 16 V, wobei nur 135 μA/Verstärker (typisch) Ruhestrom entnommen werden. Der MCP6H01 ist im erweiterten Temperaturbereich von –40 °C bis +125 °C voll spezifiziert und in SC70, 5L-SOT23, 8L-SOIC und 8L- 2x3 TDFN erhältlichEingangs-Offsetspannung: ±3,5 mV (max.)Ruhestrom: 135 μA (typisch)Hohes Gleichtaktunterdrückungsverhältnis: 100 dB (typ.)Stromversorgungsunterdrückungsverhältnis: 102 dB (typisch)Mit erweitertem AusgangsspannungsbereichVersorgungsspannungsbereich:Betrieb mit einfacher Versorgungsspannung: 3,5V bis 16VZweifach-Spannungsversorgung: ±1,75 V bis ±8 VVerstärkungs-Bandbreite-Produkt: 1,2 MHz (typisch)Anstiegsgeschwindigkeit: 0,8 V/μs (typisch)Stabiler Verstärkungsfaktor EinsErweiterter Temperaturbereich: –40 °C bis +125 °C
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
CMOS
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Pinanzahl:
5
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
1.2MHz
Ausgangs-Typ:
Rail-to-Rail
Flankensteilheit typ.:
0.8V/µs
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Ausgangsstrom:
±65 mA
Eingansspannungsrauschen typ.:
35nV/√Hz
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren microchip, comparator, operationsverstärker sot-23, 1772876, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Microchip, MCP6H01TEOT, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 0,74*
2 Tage
91
1
€ 14,99*
ab € 0,597*
€ 1,213*
2 Tage
1702
5
€ 5,95*
ab € 0,70*
€ 1,29*
1
€ 5,90*
ab € 0,91*
€ 1,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 2.220,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.