Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komparator, Sub-Mikroverstärker, Einfach, 5.5V, SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30302040
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6542-I/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Linear-IC
Komparator, Typ=MCP6542-I/SN, Ausgangsstrom pro Kanal=30 mA, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3.9 mm, Eingangs-Offset-Spannung max.=7 mV, Einzel-Versorgungsspannung max.=5.5 V, Einzel-Versorgungsspannung min.=1.6 V, Gleichtaktunterdrückung (CMRR)=65 dB, Höhe=1.25 mm, Kanäle=2, Länge=4.9 mm, Pins=8, Reaktionszeit=4 µs, Reflow Löttemperatur max=-999, Versorgungsspannungsdurchgriff (PSRR)=80 dB, Versorgungsstrom=600 nA, Art der Stromversorgung=Einfach, Ausgangstyp=Push-Pull, Bauform=SOIC, Komparator-Typ=Sub-Mikroverstärker, Montageart=SMT, Verpackung=Röhre
Weitere Suchbegriffe: komparatoren microchip, comparator
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 8,95*
ab € 0,51*
€ 0,73*
3
€ 5,90*
ab € 0,61*
€ 1,13*
Lager 115
770
5
€ 5,95*
ab € 0,72*
€ 1,22*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.