Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komparator MCP6542-I/SN, Push-Pull 2-Kanal SOIC 8-Pin 1,6 → 5,5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Komparator MCP6542-I/SN, Push-Pull 2-Kanal SOIC 8-Pin 1,6 → 5,5 V
Artikel-Nr.:
     108EL-8767271
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6542-I/SN
EAN/GTIN:
     5059040141209
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Linear-IC
Komparator-Typ = Low Power
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Single
Ausgangs-Typ = Push-Pull
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 1,6 → 5,5 V
Abmessungen = 4.9 x 3.9 x 1.5mm
Länge = 4.9mm
Breite = 3.9mm
Höhe = 1.5mm
CMRR typ. = 70dB
PSRR = 80dB

Zweifach-Komparatoren, Microchip
Weitere Informationen:
Komparator-Typ:
Low Power
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Single
Ausgangs-Typ:
Push-Pull
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
1,6 → 5,5 V
Abmessungen:
4.9 x 3.9 x 1.5mm
Länge:
4.9mm
Breite:
3.9mm
Höhe:
1.5mm
CMRR typ.:
70dB
PSRR:
80dB
Weitere Suchbegriffe: komparatoren microchip, comparator, 8767271, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Komparatoren, Microchip, MCP6542ISN, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Comparators
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,51*
€ 0,73*
3
€ 5,90*
ab € 0,61*
€ 1,13*
2 Tage
770
5
€ 5,95*
ab € 0,72*
€ 1,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 73,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.