Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker 2mV 2.8MHz SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30302034
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP604T-I/SL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Operationsverstärker, Typ=MCP604T-I/SL, Anstiegsrate=2.3 V/µs, Ausgangsstrom pro Kanal=22 mA, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3.9 mm, Eingangs-Offset-Spannung=2 mV, Eingangssteuerstrom=1 pA, Einzel-Versorgungsspannung max.=6 V, Einzel-Versorgungsspannung min.=2.7 V, Gleichtaktunterdrückung (CMRR)=90 dB, Höhe=1.25 mm, Länge=8.65 mm, Pins=14, Rauschdichte Eingangsspannung=29 nV/√Hz, Reflow Löttemperatur max=-999, Spannungsverstärkung=-999, Versorgungsspannungsdurchgriff (PSRR)=88 dB, Versorgungsstrom=325 µA, Verstärker=4, Verstärkungsbandbreite=2.8 MHz, Art der Stromversorgung=Einfach, Bauform=SOIC, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Verstärkertyp=CMOS
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2600
Frei Haus
ab € 0,97*
€ 1,21*
Lager 115
2493
5
€ 5,95*
ab € 1,11*
€ 1,89*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.