Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Operationsverstärker Low Power SMD SOIC, einzeln typ. 2,7 → 6,0 V, 14-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2380647
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP604T-I/SL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Verstärker-Typ = Low Power
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 14
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,7 → 6,0 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 2.8MHz
Rail to Rail = Rail-to-Rail Output
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Low Power
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
14
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2,7 → 6,0 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
2.8MHz
Rail to Rail:
Rail-to-Rail Output
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, komparatoren microchip, comparator, 2380647, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Microchip, MCP604TISL, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2600
Frei Haus
ab € 0,97*
€ 1,21*
2 Tage
2493
5
€ 5,95*
ab € 1,11*
€ 1,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2600 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.600 Stück
Mindestbestellmenge: 2600 Stück ( entspricht € 3.146,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.