Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAN-Controller 1Mbps SPI 2.7 ... 5.5V QFN-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30302013
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP2515-E/ML
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CANopen Buskoppler
canopen buskoppler
CAN-Controller, Typ=MCP2515-E/ML, Anzahl Empfänger=-999, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Datenrate=1 Mbps, Pins=20, Reflow Löttemperatur max=300 °C, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=2.7 V, Bauform=QFN, Schnittstellen=SPI, Treibertyp=CAN-Controller, Verpackung=Röhre
Weitere Suchbegriffe: CAN-Controller
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
57
5
€ 5,95*
ab € 2,46*
€ 4,10*
1
€ 5,90*
ab € 2,59*
€ 4,45*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 20,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.