Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS LM4041C12IDBZR VOLTAGE REF, SHUNT, 1.225V, SOT-23-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3009229
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM4041C12IDBZR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungs-Referenz
Spannungsreferenz
spannungsreferenz
Produktpalette: LM4041
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, max.: 10 V
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Temperaturkoeffizient: ± 20ppm/°C
  • Bauform - Spannungsreferenz: SOT-23
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-23
  • Referenzspannung: 1.225V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anfangsgenauigkeit: 0.5 %
  • Spannungsreferenz: Shunt, fest
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, Spannungsreferenzen, TEXAS INSTRUMENTS, LM4041C12IDBZR, 3009229, 300-9229
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 0,43*
    € 1,15*
    Lager 139
    2586
    € 14,99*
    ab € 0,29*
    € 1,309*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,309*
    € 1,55771
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,098*
    € 1,30662
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,978*
    € 1,16382
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,736*
    € 0,87584
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,562*
    € 0,66878
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,436*
    € 0,51884
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,392*
    € 0,46648
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,35*
    € 0,4165
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,29*
    € 0,3451
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Microchip Technology
    LM4041CYM3-1.2-TR
    ab € 0,198*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.