Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Spannungsreferenz, 1.2V SOT-23, 3-Pin, ±0.1%, Shunt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-1977293
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM4041CIM3-1.2/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungs-Referenz
Spannungsreferenz
spannungsreferenz
Nennspannung = 1.2V
Gehäusegröße = SOT-23
Referenz-Typ = Präzision
Anfängliche Genauigkeit = ±0.1%
Topologie = Shunt
Pinanzahl = 3
Weitere Informationen:
Nennspannung:
1.2V
Gehäusegröße:
SOT-23
Referenz-Typ:
Präzision
Anfängliche Genauigkeit:
±0.1%
Topologie:
Shunt
Pinanzahl:
3
Weitere Suchbegriffe: 1977293, Halbleiter, Stromversorgung, Referenzspannungs-ICs, Texas Instruments, LM4041CIM312NOPB, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage References
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,67*
€ 0,74*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,321*
€ 1,402*
1
€ 5,90*
ab € 0,46*
€ 1,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 740,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Microchip Technology
LM4041CYM3-1.2-TR
ab € 0,198*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.