Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10/100 Base-T/TX Ethernet-Transceiver, RMII / MII, VQFN-36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30301949
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     LAN8700C-AEZG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ethernet Transceiver IC
Physical Layer Transceiver
IC Interface
Interface-IC
10/100 Base-T/TX Ethernet-Transceiver, Typ=LAN8700C-AEZG, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=6 mm, Höhe=0.85 mm, Länge=6 mm, Pins=36, Reflow Löttemperatur max=-999, Versorgungsspannung max.=3.6 V, Versorgungsspannung min.=3 V, Versorgungsstrom=82 mA, Bauform=VQFN, Montageart=SMT, Schnittstellen=RMII MII, Typ=Ethernet-Transceiver, Verpackung=Behälter
Weitere Suchbegriffe: SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, ethernet transceiver ic, 10/100 Base-T/TX Ethernet-Transceiver
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
480
5
€ 5,95*
ab € 1,22*
€ 2,08*
1
€ 5,90*
ab € 1,25*
€ 2,43*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.