Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10/100 Base-T/TX Ethernet-Transceiver, MII, LQFP-48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30301940
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     KSZ8081MLXIA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ethernet Transceiver IC
Physical Layer Transceiver
SMD-Leitungstransceiver
SMD-Transceiver
10/100 Base-T/TX Ethernet-Transceiver, Typ=KSZ8081MLXIA, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7 mm, Höhe=1.45 mm, Länge=7 mm, Pins=48, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Versorgungsspannung max.=3.3 V, Versorgungsspannung min.=1.8 V, Versorgungsstrom=47 mA, Bauform=LQFP, Montageart=SMT, Schnittstellen=MII, Typ=Ethernet-Transceiver, Verpackung=Behälter
Weitere Suchbegriffe: ethernet transceiver ic, 10/100 Base-T/TX Ethernet-Transceiver
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 1,78*
€ 2,86*
Lager 115
500
5
€ 5,95*
ab € 1,75*
€ 3,02*
1
€ 5,90*
ab € 1,70*
€ 4,24*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 15,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.