Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Transceiver; 10/100Base-T; MDC,MDI,MDI-X,MDIO,MII; LQFP48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-KSZ8081MLXIA
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     KSZ8081MLXIA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ethernet Transceiver IC
Physical Layer Transceiver
SMD-Leitungstransceiver
SMD-Transceiver
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: LQFP48
Betriebsspannung: 1,71...1,89/2,375...2,625/3,135...3,465V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Transceiver
Schnittstelle: MII;MDIO;MDI;MDI-X;MDC
Kategorie Ethernet: 10/100Base-T
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: PHY
Verpackungs-Art: Tray
Kommunikationsprotokoll: IEEE 802.3
Weitere Suchbegriffe: ethernet transceiver ic
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,57*
€ 2,39*
5
€ 8,95*
ab € 1,81*
€ 2,93*
2 Tage
1401
1
€ 14,99*
ab € 1,62*
€ 2,94*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.