Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller AVR 20MHz 2kB / 128B SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30301900
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATTINY202-SSN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
microchip mikrocontroller
Mikrocontroller, Typ=ATTINY202-SSN, AD-Wandler-Kanäle=12, ADC-Auflösung=10 bit, Anzahl Timer/Zähler=3, Anzahl programmierbarer E/A=6, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3.9 mm, DAC-Auflösung=-999, Datenbusbreite=8 bit, Grösse Erweiterungsspeicher max.=-999, Grösse des Datenspeichers=64 B, Höhe=1.25 mm, Komparatoren=1, Länge=4.9 mm, Pins=8, Programmspeichergrösse=2 kB, RAM-Speichergrösse=128 B, Reflow Löttemperatur max=-999, Taktfrequenz max.=20 MHz, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=1.8 V, Architektur Anweisungsset=RISC, Bauform=SOIC, Kern (Core)=AVR, Montageart=SMT, Name der Produktfamilie=ATtiny, Programmspeicher Typ=Flash, Schnittstellen=USART SPI I²C UPDI, Verpackung=Band & Rolle
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1570
5
€ 5,95*
ab € 0,3983*
€ 0,6921*
25
€ 8,95*
ab € 0,45*
€ 0,72*
1 Tag
4197
1
€ 14,99*
ab € 0,459*
€ 0,765*
3
€ 5,90*
ab € 0,55*
€ 1,07*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,6921*
€ 0,8236
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,6645*
€ 0,79076
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5945*
€ 0,70746
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5483*
€ 0,65248
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4983*
€ 0,59298
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4883*
€ 0,58108
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3983*
€ 0,47398
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,4605* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Capital Advanced
9082
ab € 3,22*
Zubehör
Microchip Technology
ATTINY416-XNANO
ab € 14,62*
Zubehör
Microchip Technology
AC164162
ab € 33,43*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01ST
ab € 4,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.