Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EEPROM Microwire 1kB 2MHz 250ns DIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30301846
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT93C46D-PU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom dip 28
eeprom
EEPROM, Typ=AT93C46D-PU, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7.1 mm, Datenerhalt=100 Years, Höhe=4.9 mm, Länge=10.1 mm, Pins=8, Reflow Löttemperatur max=-999, Speichergrösse=1 kB, Taktfrequenz max.=2 MHz, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=1.8 V, Versorgungsstrom=2 mA, Zugriffszeit=250 ns, Bauform=DIP, Montageart=Durchsteckmontage, Organisation=128 x 8 Bit 64 x 16 Bit, Schnittstellen=Microwire, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PH
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542327500
Weitere Suchbegriffe: microchip eeprom
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,45*
€ 0,67*
2 Tage
1165
1
€ 14,99*
ab € 0,42*
€ 0,689*
Lager 115
707
5
€ 5,95*
ab € 0,4556*
€ 0,832*
1
€ 5,90*
ab € 0,64*
€ 1,07*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,832*
€ 0,99008
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7947*
€ 0,94569
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7047*
€ 0,83859
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6056*
€ 0,72066
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5656*
€ 0,67306
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5356*
€ 0,63736
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4556*
€ 0,54216
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Batronix
BX32P BARLINO
ab € 163,82*
Zubehör
Batronix
BX40 BAGERO
ab € 278,55*
Zubehör
Harwin
D2608-42
ab € 1,17*
Zubehör
Multicomp
2227MC-08-03-18-F1
ab € 0,142*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.