Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 1kbit EEPROM-Speicherbaustein, Serial-Microwire Interface, DIP, 1000ns THT 128 x 8 bit, 128 x 8-Pin 8bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1975846
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT93C46D-PU
EAN/GTIN:
     4017918971984
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom dip 28
eeprom
Speicher Größe = 1kbit
Interface-Typ = Serial-Microwire
Gehäusegröße = DIP
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 8
Organisation = 128 x 8 bit
Arbeitsspannnung min. = 1,8 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 1.8 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 9.27 x 6.35 x 3.3mm
Anzahl der Wörter = 128

Der EEPROM der Microchip AT93C46D-Serie ist ein serieller 1-Kbit-Lese-Nur-Lese-EEPROM mit 3 Drähten. Das Gerät ist für den Einsatz in vielen industriellen und gewerblichen Anwendungen optimiert, bei denen ein Betrieb mit niedriger Leistung und niedriger Spannung unerlässlich ist. Er arbeitet von 1,8 V bis 5,5 V.Industrieller Temperaturbereich: –40°C bis +85 °C 2 MHz Taktrate (5 V) 3-adrige serielle Schnittstelle Selbstgesteuerter Schreibzyklus innerhalb von max. 5 ms Hohe Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
1kbit
Interface-Typ:
Serial-Microwire
Gehäusegröße:
DIP
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
8
Organisation:
128 x 8 bit
Arbeitsspannnung min.:
1,8 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
1.8 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
9.27 x 6.35 x 3.3mm
Anzahl der Wörter:
128
Weitere Suchbegriffe: microchip eeprom, 1975846, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, Microchip, AT93C46DPU, Semiconductors, Memory Chips
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,45*
€ 0,68*
1 Tag
1165
1
€ 14,99*
ab € 0,42*
€ 0,689*
1 Tag
707
5
€ 5,95*
ab € 0,4556*
€ 0,842*
1
€ 5,90*
ab € 0,63*
€ 1,07*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 34,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Batronix
BX32P BARLINO
ab € 162,81*
Zubehör
Batronix
BX40 BAGERO
ab € 276,14*
Zubehör
Harwin
D2608-42
ab € 1,16*
Zubehör
Multicomp
2227MC-08-03-18-F1
ab € 0,142*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.