Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EEPROM UNI/O 2kB 100kHz SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30301786
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     11AA02E48T-I/TT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
EEPROM, Typ=11AA02E48T-I/TT, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.3 mm, Datenerhalt=200 Years, Höhe=1.1 mm, Länge=3 mm, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Speichergrösse=2 kB, Taktfrequenz max.=100 kHz, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=1.8 V, Versorgungsstrom=5 mA, Bauform=SOT-23, Montageart=SMT, Organisation=256 x 8 Bit, Schnittstellen=UNI/O, Verpackung=Band & Rolle
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1980
5
€ 5,95*
ab € 0,342*
€ 0,6162*
2 Tage
7087
1
€ 14,99*
ab € 0,383*
€ 0,659*
10
€ 8,95*
ab € 0,39*
€ 0,66*
3
€ 5,90*
ab € 0,38*
€ 0,72*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,6162*
€ 0,73328
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5883*
€ 0,70008
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5283*
€ 0,62868
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,462*
€ 0,54978
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,432*
€ 0,51408
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,422*
€ 0,50218
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,342*
€ 0,40698
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,081* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
ENC28J60-I/SO
ab € 3,72*
Zubehör
Microchip Technology
24AA025E48T-I/OT
ab € 0,31*
Zubehör
Microchip Technology
25AA02E48T-I/OT
ab € 0,47*
Zubehör
Microchip Technology
DV243003
ab € 115,49*
Zubehör
Microchip Technology
PIC18F87J60-I/PT
ab € 6,55*
Zubehör
Microchip Technology
PIC18F87J60-I/PT
ab € 6,38*
Zubehör
Microchip Technology
ENC28J60-I/SO
ab € 3,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.