Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP 11AA02E48T-I/TT EEPROM, SERIELL, 2KBIT, 100KHZ, SOT-23-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1707616
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     11AA02E48T-I/TT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Produktpalette: 2Kbit UNI/O Serial EEPROM
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Schnittstellen: Seriell UNI/O
  • Speicherdichte: 2 Kbit
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-23
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Speicherkonfiguration: 256 x 8 Bit
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Taktfrequenz, max.: 100 kHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, MICROCHIP, 11AA02E48T-I/TT, 1707616, 170-7616
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    1980
    5
    € 5,95*
    ab € 0,342*
    € 0,6362*
    Lager 139
    7087
    1
    € 14,99*
    ab € 0,383*
    € 0,669*
    10
    € 8,95*
    ab € 0,39*
    € 0,67*
    3
    € 5,90*
    ab € 0,38*
    € 0,74*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,669*
    € 0,79611
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,659*
    € 0,78421
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,579*
    € 0,68901
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,53*
    € 0,6307
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,49*
    € 0,5831
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,48*
    € 0,5712
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,473*
    € 0,56287
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,383*
    € 0,45577
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    PIC18F87J60-I/PT
    ab € 7,20*
    Zubehör
    Microchip Technology
    ENC28J60-I/SO
    ab € 3,72*
    Zubehör
    Microchip Technology
    24AA025E48T-I/OT
    ab € 0,31*
    Zubehör
    Microchip Technology
    25AA02E48T-I/OT
    ab € 0,47*
    Zubehör
    Microchip Technology
    DV243003
    ab € 115,49*
    Zubehör
    Microchip Technology
    PIC18F87J60-I/PT
    ab € 6,56*
    Zubehör
    Microchip Technology
    ENC28J60-I/SO
    ab € 3,30*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.