Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 2kbit Serieller EEPROM-Speicher, Seriell Interface, SOT-23 SMD 256 x 8 Bit, 256 x 3-Pin 8bit, 1,8 →


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip 2kbit Serieller EEPROM-Speicher, Seriell Interface, SOT-23 SMD 256 x 8 Bit, 256 x 3-Pin 8bit, 1,8 →
Artikel-Nr.:
     108EL-6678034
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     11AA02E48T-I/TT
EAN/GTIN:
     5059040149656
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
microchip eeprom
eeprom
Speicher Größe = 2kbit
Interface-Typ = Seriell
Gehäusegröße = SOT-23
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Organisation = 256 x 8 Bit
Arbeitsspannnung min. = 1,8 V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Programmierspannung = 1.8 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort = 8bit
Abmessungen = 2.9 x 1.3 x 0.95mm
Betriebstemperatur min. = -40 °C

Serieller EEPROM 11AAxxx/11LCxxx UNI/O™. Die Geräte der Familie Microchip 11AAxxx/11LCxxx sind serielle EEPROMs mit dem UNI/O™ Serial Bus von Microchip. Serielle UNI/O™-EEPROM-Geräte erfordern nur eine Verbindung zu einem Host-Mikrocontroller, da Takt- und Datenübertragung in einem einzigen seriellen Bitstrom kombiniert sind. Daraus ergibt sich, dass UNI/O™-Geräte nur einen Mikrocontroller-E/A anstelle von 2 bis 6 (je nach Konfiguration) benötigen, wie es bei I2C-, Microwire- und SPI-Bus-EEPROM-Geräten der Fall ist. Für Entwickler eröffnet dies die Möglichkeit, einen kleineren Host-MCU mit weniger E/As zu nutzen, um die Kosten für den MCU zu senken und eine kompaktere Bauweise zu realisieren. Merkmale
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
2kbit
Interface-Typ:
Seriell
Gehäusegröße:
SOT-23
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Organisation:
256 x 8 Bit
Arbeitsspannnung min.:
1,8 V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Programmierspannung:
1.8 → 5.5V
Anzahl der Bits pro Wort:
8bit
Abmessungen:
2.9 x 1.3 x 0.95mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: 6678034, Halbleiter, Speicherbausteine, EEPROMs, Microchip, 11AA02E48TITT, Semiconductors, Memory Chips
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1980
5
€ 5,95*
ab € 0,342*
€ 0,6162*
1 Tag
7087
1
€ 14,99*
ab € 0,383*
€ 0,659*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,39*
€ 0,66*
3
€ 5,90*
ab € 0,38*
€ 0,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
ENC28J60-I/SO
ab € 3,71*
Zubehör
Microchip Technology
24AA025E48T-I/OT
ab € 0,31*
Zubehör
Microchip Technology
25AA02E48T-I/OT
ab € 0,47*
Zubehör
Microchip Technology
DV243003
ab € 114,72*
Zubehör
Microchip Technology
PIC18F87J60-I/PT
ab € 6,51*
Zubehör
Microchip Technology
PIC18F87J60-I/PT
ab € 6,38*
Zubehör
Microchip Technology
ENC28J60-I/SO
ab € 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.