| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30301042 Herst.-Nr.: 64.1045-21 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Stapelstecker, Typ=64.1045-21, Gesamtlänge=54.3 mm, Leitungslänge=-888, Nennspannung AC=30 V, Nennspannung DC=60 V, Nennstrom=32 A, Farbe Messleitung=Schwarz, Geeignet für=Messleitungen, Kontakt A=Bananenstecker, 4 mm, stapelbar, Kontaktmaterial=Zink-Kupfer Vergoldet |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lamellenstecker, Prüfkontakt, Testsonde, Turmstecker, Laborstecker, Laborsteckverbinder, Messkabel, Messleitung, stäubli 4 mm bananenstecker schwarz, stäubli lamellenstecker, turmstecker 32a, Stapelstecker |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 1,47* | € 2,64* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1,71* | € 2,65* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 1,87* | € 2,99* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 1,69* | € 3,73* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 3,28* | € 6,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|