Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelstecker, Rot, Zink-Kupfer/Vernickelt, 19A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30301027
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     64.1038-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Bananenstecker Kabel
Laborstecker
Stapelstecker, Typ=64.1038-22, Gesamtlänge=54.3 mm, Leitungslänge=-888, Nennspannung AC=30 V, Nennspannung DC=60 V, Nennstrom=19 A, Farbe Messleitung=Rot, Geeignet für=Messleitungen, Kontakt A=Bananenstecker, 4 mm, stapelbar, Kontaktmaterial=Zink-Kupfer Vernickelt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,86*
€ 1,41*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,78*
€ 1,41*
1 Tag
68
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,94*
€ 1,53*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,25*
€ 2,39*
Lager 115
20
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,36*
€ 4,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.