| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30296323 Herst.-Nr.: P1401 EAN/GTIN: 4250569406386 |
| | |
|
| | |
| Oszilloskop, Typ=P1401, Abtastrate=100 MSPS, Analoge Kanäle=2, Anstiegzeit=35 ns, Auflösung vertikal=8 bit, Bandbreite=10 MHz, Digitale Kanäle (MSO)=-999, Eingangsimpedanz=1 MΩ, Vertikale Empfindlichkeit/Abl. max.=5 V/div, Vertikale Empfindlichkeit/Abl. min.=5 mV/div, Zeitbasis max.=1000 s/div, Zeitbasis min.=5 ns/div, Anzeigedisplay=TFT, Messfunktionen=XY FFT Autoset Autoscale Mathematical Functions Zoom, Schnittstellentyp=USB, Stromversorgung=100 ... 240 V, Trigger=Video Slope, Oszilloskoptyp=DSO, Serien=P1400, Sicherheitskategorie=CAT II 400 V |
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 147,00* | € 180,99* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 133,57* | € 181,99* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 144,36* | € 182,01* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 150,64* | € 184,68* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 201,62* | € 247,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|