Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung für PICDEM MC LV Motortreiber, 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30296201
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AC002013
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Stromversorgung für PICDEM MC LV Motortreiber, 24 V, Typ=AC002013, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-888, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=PICDEM, Produktart=Stromversorgung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
50 mm
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
524 g
Breite:
180 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542900000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
10
Frei Haus
ab € 121,73*
€ 153,50*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,55*
€ 157,27*
Frei Haus
ab € 128,51*
€ 167,35*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,50*
€ 182,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,95*
€ 180,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,40*
€ 167,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,71*
€ 159,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,73*
€ 144,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
DM183021
ab € 132,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.