Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30294100 Herst.-Nr.: PXTNB3SUK1M EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| IEC-Gerätekabel, Typ=PXTNB3SUK1M, Länge=1 m, Nennspannung max.=250 V, Nennstrom=2.5 A, Querschnitt=0.75 mm², Ausrichtung des Steckverbinders=Gerade, Brandschutzeigenschaften=UL VW-1, Farbe Ummantelung=Schwarz, Mantelmaterial=PVC, Steckverbinder A=UK-Stecker Typ G (BS1363), Steckverbinder B=IEC 60320 C5, Konformität mit Normen=RoHS REACH UL Listed WEEE |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 3,63* | € 5,46* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,00* | € 5,99* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 4,70* | € 6,98* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,50* | ab € 5,51* | € 8,02* | | | | Lager 115 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 7,47* | € 10,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 50,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|