Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksensor, 15 ... 115 kPa, Absolut, Analog, Trockenluft, SOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30293855
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MP3H6115AC6T1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Drucksensor, Typ=MP3H6115AC6T1, Auflösung=-999, Ausgangsspannung=2.82 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=8.26 mm, Genauigkeit=1.5 %, Höhe=4.8 mm, Länge=8.26 mm, Pins=8, Senkungsstrom=-500 mA, Stromquelle=500 mA, Versorgungsspannung max.=3.3 V, Versorgungsspannung min.=2.7 V, Versorgungsstrom=8 mA, Art des Anschlusses=Einfach axial ohne Stecknippel, Ausgangstyp=Analog, Bauform=SOP, Druckart=Absolut, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Zu messende Medien=Trockenluft, Betriebsdruck=15 ... 115 kPa, Empfindlichkeit=27 mV/kPa, Konformität mit Normen=-999
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
484
€ 14,99*
ab € 12,48*
€ 28,39*
Lager 115
49
€ 5,95*
ab € 17,88*
€ 29,12*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.