| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30288207 Herst.-Nr.: CC1206JRNPO9BN272 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Keramikkondensator, Typ=CC1206JRNPO9BN272, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.6 mm, Höhe=0.6 mm, Kapazität=2.7 nF, Länge=3.2 mm, Nennspannung=50 V, Anschlussart=Lötpads, Bauform=1206, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=NP0, Serien=CC, Toleranz=±5 % |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 14,99* | ab € 0,0414* | € 0,2179* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,0417* | € 0,3681* | | | | Lager 115 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 0,1336* | € 0,421* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,21* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|