Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 22pF, 50V, 1206, ±5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30288204
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC1206JRNPO9BN220
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=CC1206JRNPO9BN220, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.6 mm, Höhe=0.6 mm, Kapazität=22 pF, Länge=3.2 mm, Nennspannung=50 V, Anschlussart=Lötpads, Bauform=1206, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=NP0, Serien=CC, Toleranz=±5 %
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
€ 5,90*
ab € 0,0275*
€ 0,0391*
4000
Frei Haus
ab € 0,0305*
€ 0,043*
1 Tag
9633
10
€ 14,99*
ab € 0,0278*
€ 0,1581*
Lager 115
2740
25
€ 5,95*
ab € 0,0608*
€ 0,2663*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2663*
€ 0,3169
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1357*
€ 0,16148
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0836*
€ 0,09948
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0811*
€ 0,09651
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0737*
€ 0,0877
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0704*
€ 0,08378
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0608*
€ 0,07235
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 6,6575* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C1206C220J5GACTU
ab € 0,0128*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.