| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30288170 Herst.-Nr.: CC0805KRX7R9BB333 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Keramikkondensator, Typ=CC0805KRX7R9BB333, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.3 mm, Höhe=1 mm, Kapazität=33 nF, Länge=2 mm, Nennspannung=50 V, Anschlussart=Lötpads, Bauform=0805, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X7R, Serien=CC, Toleranz=±10 % |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 4000 | | € 5,90* | ab € 0,00976* | € 0,01523* | | | | | | | | 4000 | | € 4,00* | ab € 0,0092* | € 0,01706* | | | | | 2 Tage | | | 4000 | | Frei Haus | ab € 0,01244* | € 0,01733* | | | | | | | | 4000 | | Frei Haus | ab € 0,0204* | € 0,0267* | | | | Lager 115 | | | | 25 | | € 5,95* | ab € 0,0548* | € 0,1594* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,985* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|