Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 12pF, 50V, 0805, ±5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30288108
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0805JRNPO9BN120
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=CC0805JRNPO9BN120, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.3 mm, Höhe=0.6 mm, Kapazität=12 pF, Länge=2 mm, Nennspannung=50 V, Anschlussart=Lötpads, Bauform=0805, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=NP0, Serien=CC, Toleranz=±5 %
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
€ 5,90*
ab € 0,00799*
€ 0,01152*
2 Tage
16000
4000
€ 14,99*
ab € 0,00895*
€ 0,0134*
4000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0145*
1000
€ 4,00*
ab € 0,0203*
€ 0,0333*
Lager 115
3825
25
€ 5,95*
ab € 0,0416*
€ 0,1037*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1037*
€ 0,1234
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0833*
€ 0,09913
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0627*
€ 0,07461
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,055*
€ 0,06545
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0516*
€ 0,0614
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0469*
€ 0,05581
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0452*
€ 0,05379
pro Stück
ab 62500000 Stück
€ 0,0416*
€ 0,0495
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 2,5925* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C0805C120J5GACTU
ab € 0,0087*
Ähnlich
KYOCERA AVX
08055A120JAT2A
ab € 0,0147*
Ähnlich
Multicomp
MC0805N120J500CT
ab € 0,0054*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.