Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Keramikkondensator
>
Artikel
Keramikkondensator 100pF, 50V, 0805, ±1 %
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
115-30288089
Hersteller:
Yageo
Herst.-Nr.:
CC0805FRNPO9BN101
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=CC0805FRNPO9BN101, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.3 mm, Höhe=0.6 mm, Kapazität=100 pF, Länge=2 mm, Nennspannung=50 V, Anschlussart=Lötpads, Bauform=0805, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=NP0, Serien=CC, Toleranz=±1 %
... >
Kondensatoren
>
Keramikkondensatoren
>
Keramische Vielschichtkondensatoren, SMD
Weitere Suchbegriffe:
SMD Kondensator
,
smd kondensator 50v
,
chip kondensator
,
keramikkondensator 100pf
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2805
4000
€ 5,90*
ab € 0,0227*
€ 0,0307*
Lager 139
2 Tage
12000
4000
Frei Haus
ab € 0,0302*
€ 0,0472*
Lager 115
2 Tage
3850
25
€ 5,95*
ab € 0,1221*
€ 0,4031*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,4031*
€ 0,47969
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2755*
€ 0,32785
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2545*
€ 0,30286
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1671*
€ 0,19885
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1541*
€ 0,18338
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1501*
€ 0,17862
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1431*
€ 0,17029
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,1221*
€ 0,1453
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück (
entspricht € 10,0775* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 115
Versand:
Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 115
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KEMET C0805C101F5GACTU KONDENSATOR, 100PF, 50V, MLCC, 0805
Kemet
C0805C101F5GACTU
ab € 0,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen