Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 1.5nF, 50V, 0603, ±10 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30288059
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0603KRX7R9BB152
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=CC0603KRX7R9BB152, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.8 mm, Höhe=0.8 mm, Kapazität=1.5 nF, Länge=1.6 mm, Nennspannung=50 V, Anschlussart=Lötpads, Bauform=0603, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X7R, Serien=CC, Toleranz=±10 %
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
€ 5,90*
ab € 0,00407*
€ 0,00596*
1 Tag
8000
4000
Frei Haus
ab € 0,00455*
€ 0,00696*
4000
€ 4,00*
ab € 0,00429*
€ 0,00701*
4000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0146*
Lager 115
4000
25
€ 5,95*
ab € 0,0262*
€ 0,1301*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1301*
€ 0,15482
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0723*
€ 0,08604
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0375*
€ 0,04463
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0372*
€ 0,04427
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,032*
€ 0,03808
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0307*
€ 0,03653
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0262*
€ 0,03118
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,2525* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCSH18B152K160CT
ab € 0,00751*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.