| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30288057 Herst.-Nr.: CC0603KRX7R9BB123 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Keramikkondensator, Typ=CC0603KRX7R9BB123, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.8 mm, Höhe=0.8 mm, Kapazität=12 nF, Länge=1.6 mm, Nennspannung=50 V, Anschlussart=Lötpads, Bauform=0603, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=X7R, Serien=CC, Toleranz=±10 % |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 4000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,0102* | € 0,015* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 14,99* | ab € 0,0103* | € 0,0746* | | | | Lager 115 | | | | 25 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,0367* | € 0,0928* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 30,61* | € 42,62* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 32,07* | € 43,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 2,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|