Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 1.5nF, 50V, 0603, ±5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30287991
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0603JRNPO9BN152
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=CC0603JRNPO9BN152, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.8 mm, Höhe=0.8 mm, Kapazität=1.5 nF, Länge=1.6 mm, Nennspannung=50 V, Anschlussart=Lötpads, Bauform=0603, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=NP0, Serien=CC, Toleranz=±5 %
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
4000
€ 14,99*
ab € 0,0152*
€ 0,0224*
Lager 115
3000
25
€ 5,95*
ab € 0,0283*
€ 0,0683*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,0683*
€ 0,08128
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0564*
€ 0,06712
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0441*
€ 0,05248
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0403*
€ 0,04796
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0373*
€ 0,04439
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0352*
€ 0,04189
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,033*
€ 0,03927
pro Stück
ab 62500000 Stück
€ 0,0283*
€ 0,03368
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 1,7075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C0603C152J5GACTU
ab € 0,0423*
Ähnlich
TDK
CGA3E2C0G1H152J080AA
ab € 0,0206*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.