| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30287976 Herst.-Nr.: CC0603GRNPO9BN100 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Keramikkondensator, Typ=CC0603GRNPO9BN100, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.8 mm, Höhe=0.8 mm, Kapazität=10 pF, Länge=1.6 mm, Nennspannung=50 V, Anschlussart=Lötpads, Bauform=0603, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=NP0, Serien=CC, Toleranz=±2 % |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 4000 | | € 14,99* | ab € 0,0084* | € 0,01344* | | | | | | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,00771* | € 0,03154* | | | | Lager 115 | | | | 25 | | € 5,95* | ab € 0,0499* | € 0,1202* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,005* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|