Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 180pF, 50V, 0603, ±1 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30287968
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0603FRNPO9BN181
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=CC0603FRNPO9BN181, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.8 mm, Höhe=0.8 mm, Kapazität=180 pF, Länge=1.6 mm, Nennspannung=50 V, Anschlussart=Lötpads, Bauform=0603, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=NP0, Serien=CC, Toleranz=±1 %
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0279*
1 Tag
4000
4000
Frei Haus
ab € 0,022*
€ 0,0318*
Lager 115
3405
25
€ 5,95*
ab € 0,0826*
€ 0,2601*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2601*
€ 0,30952
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1821*
€ 0,2167
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1235*
€ 0,14697
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1061*
€ 0,12626
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1036*
€ 0,12328
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0927*
€ 0,11031
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0901*
€ 0,10722
pro Stück
ab 62500000 Stück
€ 0,0826*
€ 0,09829
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 6,5025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C0603C181F5GACTU
ab € 0,225*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.