Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 680pF, 50V, 0402, ±5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30287884
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0402JRNPO9BN681
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=CC0402JRNPO9BN681, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.5 mm, Höhe=0.5 mm, Kapazität=680 pF, Länge=1 mm, Nennspannung=50 V, Anschlussart=Lötpads, Bauform=0402, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=NP0, Serien=CC, Toleranz=±5 %
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10000
10000
Frei Haus
ab € 0,00913*
€ 0,01478*
Lager 115
9450
25
€ 5,95*
ab € 0,0469*
€ 0,1458*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1458*
€ 0,1735
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,105*
€ 0,12495
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0703*
€ 0,08366
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0631*
€ 0,07509
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,06*
€ 0,0714
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0545*
€ 0,06486
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0506*
€ 0,06021
pro Stück
ab 62500000 Stück
€ 0,0469*
€ 0,05581
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,645* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C0402C681J5GACTU
ab € 0,0569*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.