Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 12pF, 50V, 0402, ±5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30287864
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0402JRNPO9BN120
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=CC0402JRNPO9BN120, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.5 mm, Höhe=0.5 mm, Kapazität=12 pF, Länge=1 mm, Nennspannung=50 V, Anschlussart=Lötpads, Bauform=0402, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=NP0, Serien=CC, Toleranz=±5 %
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
€ 5,90*
ab € 0,00233*
€ 0,00349*
1 Tag
640000
10000
€ 14,99*
ab € 0,00274*
€ 0,00558*
10000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0147*
Lager 115
39925
25
€ 5,95*
ab € 0,0181*
€ 0,1323*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1323*
€ 0,15744
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0548*
€ 0,06521
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0273*
€ 0,03249
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0261*
€ 0,03106
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0245*
€ 0,02916
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0224*
€ 0,02666
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0208*
€ 0,02475
pro Stück
ab 62500000 Stück
€ 0,0181*
€ 0,02154
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,3075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C0402C120J5GACTU
ab € 0,00396*
Ähnlich
TDK
CGA2B2C0G1H120J050BA
ab € 0,00753*
Ähnlich
KYOCERA AVX
04025A120JAT2A
ab € 0,00357*
Ähnlich
Multicomp
MC0402N120J500CT
ab € 0,00173*
Ähnlich
Vishay
VJ0402A120JXACW1BC
ab € 0,00563*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.