Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 18pF, 50V, 0402, ±1 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30287854
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0402FRNPO9BN180
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=CC0402FRNPO9BN180, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.5 mm, Höhe=0.5 mm, Kapazität=18 pF, Länge=1 mm, Nennspannung=50 V, Anschlussart=Lötpads, Bauform=0402, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=NP0, Serien=CC, Toleranz=±1 %
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
130000
10000
Frei Haus
ab € 0,00748*
€ 0,01342*
10000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0146*
Lager 115
9975
25
€ 5,95*
ab € 0,0227*
€ 0,1035*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1035*
€ 0,12317
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0475*
€ 0,05653
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0345*
€ 0,04106
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0327*
€ 0,03891
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0306*
€ 0,03641
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0279*
€ 0,0332
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0259*
€ 0,03082
pro Stück
ab 62500000 Stück
€ 0,0227*
€ 0,02701
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 2,5875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX
04025A180FAT2A
ab € 0,0181*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.