Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 1.8pF, 50V, 0402, ±0.25 pF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30287837
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0402CRNPO9BN1R8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=CC0402CRNPO9BN1R8, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.5 mm, Höhe=0.5 mm, Kapazität=1.8 pF, Länge=1 mm, Nennspannung=50 V, Anschlussart=Lötpads, Bauform=0402, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=NP0, Serien=CC, Toleranz=±0.25 pF
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40000
10000
Frei Haus
ab € 0,00628*
€ 0,00944*
Lager 115
10000
25
€ 5,95*
ab € 0,0146*
€ 0,1249*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1249*
€ 0,14863
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0454*
€ 0,05403
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0221*
€ 0,0263
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,021*
€ 0,02499
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0206*
€ 0,02451
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0184*
€ 0,0219
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0176*
€ 0,02094
pro Stück
ab 62500000 Stück
€ 0,0146*
€ 0,01737
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,1225* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.