Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator 1.2pF, 50V, 0402, ±0.25 pF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30287835
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0402CRNPO9BN1R2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Keramikkondensator, Typ=CC0402CRNPO9BN1R2, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=0.5 mm, Höhe=0.5 mm, Kapazität=1.2 pF, Länge=1 mm, Nennspannung=50 V, Anschlussart=Lötpads, Bauform=0402, Verpackung=Band & Rolle, Keramisches Dielektrikum=NP0, Serien=CC, Toleranz=±0.25 pF
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
10000
€ 14,99*
ab € 0,00283*
€ 0,0055*
100
€ 5,90*
ab € 0,00201*
€ 0,01506*
Lager 115
9975
25
€ 5,95*
ab € 0,0174*
€ 0,1241*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1241*
€ 0,14768
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0516*
€ 0,0614
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0261*
€ 0,03106
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,025*
€ 0,02975
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,024*
€ 0,02856
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0217*
€ 0,02582
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0207*
€ 0,02463
pro Stück
ab 62500000 Stück
€ 0,0174*
€ 0,02071
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,1025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C0402C129C5GACTU
ab € 0,00839*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.