Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30287399 Herst.-Nr.: 2730600000 EAN/GTIN: 4050118807509 |
| | |
|
| | |
| Überspannungsableiter, Typ=2730600000, Alternative (Alias)=VPU AC II US 3 R 277/50, Anziehmoment – Schraubentyp max.=4.5 Nm, Anziehmoment – Schraubentyp min.=2 Nm, Breite=54 mm, Frequenz=60 Hz, Höhe=104.5 mm, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icn nominal=50 kA, Kurzschluss-Ausschaltvermögen Icu nominal=-999, Nennisolierspannung=1.75 kV, Pole=3, Tiefe=68 mm, Art des Anschlusskontakts=Schraube, Auslösemechanismus=-999, Montageart=DIN-Schienenmontage, Überspannungskategorie=III, Auslöse-Charakteristik=-999, IP-Schutzart=IP20, Konformität mit Normen=CE EAC OVE, Serien=VPU VARITECTOR |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 171,77* | € 206,61* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 173,84* | € 207,11* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 175,92* | € 210,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 178,26* | € 212,28* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 182,80* | € 236,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|