Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-50476973 Herst.-Nr.: 2730600000 EAN/GTIN: 4050118807509 |
| |
|
| | |
| Überspannungsableiter m. Fernmeldekontakt VPUACIIUS3R277/50 Gerät für den Überspannungsschutz in Energietechnik und Stromversorgung. Das Gerät sollte nahe der Einspeisung der zu schützenden Anlage installiert werden. Weitere Informationen: | | Netzform DC: | nein | Netzform IT: | nein | Netzform TN: | ja | Netzform TN-C: | ja | Netzform TN-C-S: | nein | Netzform TN-S: | nein | Netzform TT: | nein | Anzahl der Leiter (ohne Erde): | 3 | Nennableitstoßstrom (8/20): | 20 kA | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 172,06* | € 204,49* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 173,92* | € 205,02* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 175,33* | € 208,24* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 177,78* | € 210,29* | | | | | | 63 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 183,07* | € 215,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|