| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30285227 Herst.-Nr.: WSA.2458.A.101151 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| WLAN-Antenne, Typ=WSA.2458.A.101151, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=30 mm, Höhe=7.7 mm, Impedanz=50 Ω, Kabellänge=1 m, Länge=105 mm, Nennleistung=2 W, Antennensteckverbindertyp=RP-SMA male, Material=ABS Polycarbonat (PC), Montageart=SMT, Polarisierung=Linear, VSWR=2:1, Arten von Koaxialkabel=RG-174, Frequenzbandbereich=2.4 ... 2.5 GHz 4.9 ... 5.9 GHz, Netzwerkanwendungen=Wi-Fi, Serie=Phoenix, Verstärkung=2.9 dBi |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WLAN-Antenne |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 15,28* | € 23,07* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 18,41* | € 26,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|