| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30283837 Herst.-Nr.: BBY5802VH6327XTSA1 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Kapazitätsdiode, Typ=BBY5802VH6327XTSA1, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Frequenz=1 MHz, Kapazität=18.3 pF, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=-999, Pins=2, Qualitätsfaktor mind.=-999, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrspannung max. (Vrrm)=10 V, Tuning-Verhältnis min.=-999, Bauform=SOD-523, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q101 |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3000 | | Frei Haus | ab € 0,102* | € 0,153* | | | | Lager 115 | | | | 25 | | € 5,95* | ab € 0,3329* | € 0,5578* | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,108* | € 0,632* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 13,945* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|