Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitrelais MCZ 48V 1 Schliesser Anzahl an Funktionen 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30277479
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8324590000
EAN/GTIN:
     4008190985455
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Multifunktionsrelais
Zeitrelais, Typ=8324590000, Anzahl an Funktionen=1, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=-999, Schaltleistung – AC=-999, Schaltleistung – DC=-999, Schaltspannung – AC=-999, Schaltspannung – DC=48 V, Schaltstrom – AC=20 mA, Schaltstrom – DC=-999, Spulenspannung – AC=-999, Spulenspannung – DC=24 V, Zeitverzögerung=50 ms, Anschlussart=Klemmenanschluss, Betriebsart=Rückfallverzögert, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Schutzart=IP20, Serien=MCZ
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RO
Höhe:
5 mm
Tiefe:
93 mm
Bruttogewicht:
18,5 g
Breite:
65 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536411090
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 29,32*
€ 33,00*
25 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 30,00*
€ 33,92*
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 34,46*
€ 38,92*
10
Frei Haus
ab € 36,802*
€ 41,352*
Lager 115
11
1
Frei Haus
ab € 25,79*
€ 48,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2749610000
ab € 5,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.